特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59 定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。 入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A) アズワン品番1-1504-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)95×83×208 接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W)144 最大流量(L/min)8.7 最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9 アズワン品番1-1503-01 ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
接続口径1/2インチ(13mm)ホース接続×2 質量(kg)2.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97 流量(L/min)15.1 最大圧力(kg/cm2)2.8 アズワン品番1-1505-11 最大自吸力(m)2.4
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 質量(kg)2.5 揚程(m)自吸:2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97 接続口径(inch)1/2″(Φ13mm)ホース接続 入力電圧(V)DC24 流量(L/min)15.1 最大圧力(kg/cm2)2.8 アズワン品番1-1505-12
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

日発ジャブスコ圧力ポンプ
アズワン品番1-1504-02
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

日発ジャブスコダイヤフラムポンプ
アズワン品番1-8345-11
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

日発ジャブスコダイヤフラムポンプ
アズワン品番1-1506-11
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日発ジャブスコ圧力ポンプ
アズワン品番1-8345-12
1個
62,980 税込69,278
12日以内出荷