ダイヤフラムポンプ :「エア 洗浄」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。 0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。 空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に 寸法(mm)157×105×61 質量(g)500 エアー接続口1/4″ 最高使用温度(℃)49 使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cP アズワン品番1-8346-21 最大自吸力(m)8.5 使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5 ポート接続口径3/8″
1台
51,980 税込57,178
当日出荷