ダイヤフラムポンプ :「増圧給水ポンプ」の検索結果
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
寸法(mm)95×83×208
接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ
質量(kg)1.5
電圧(V)DC12(ヒューズ12A)
消費電力(W)144
最大流量(L/min)8.7
最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9
アズワン品番1-1503-01
ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。