ダイヤフラムポンプ :「EPDM ホース」の検索結果
関連キーワード
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59
定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。
入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)
アズワン品番1-1504-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)2.5
揚程(m)自吸:2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97
接続口径(inch)1/2″(Φ13mm)ホース接続
入力電圧(V)DC24
流量(L/min)15.1
最大圧力(kg/cm2)2.8
アズワン品番1-1505-12
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。