「吐出量(L/min)」から絞り込む
ダイアフラム小型圧力ポンプ2100-12日発ジャブスコ当日出荷
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)95×83×208接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ質量(kg)1.5電圧(V)DC12(ヒューズ12A)消費電力(W)144最大流量(L/min)8.7最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9アズワン品番1-1503-01ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~