1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm)95×83×208 接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W)144 最大流量(L/min)8.7 最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9 アズワン品番1-1503-01 ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷