絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • SMC(51)
  • ヤマダコーポレーション(28)
  • アクアシステム(8)
  • エイチスリー(7)
  • 日発ジャブスコ(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • KNF(5)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(4)
  • 電装産業(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 名東化工機(2)
  • 高砂電気工業(2)
  • TOKIO Lab(2)
  • DELLMECO(2)
使用液
  • マシン油(1)
定格電圧(V)
  • DC24(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月7日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
ダイヤフラムポンプ 日東工器ダイヤフラムポンプ日東工器
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサ・真空ポンプの兼用タイプです。_x000D_アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
用途医療や分析機器、産業用途など
ダイヤフラムポンプ 日東工器ダイヤフラムポンプ日東工器
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサです。_x000D_アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。_x000D_クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。_x000D_制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。
用途医療や分析機器、産業用途など
ダイヤフラムポンプ