絞り込み
使用液
  • マシン油(1)
定格電圧(V)
  • DC24(1)
ブランド
  • 日東工器
  • ヤマダコーポレーション(13)
  • 明治機械製作所(5)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
  • 日発ジャブスコ(4)
  • エイチツー(4)
  • サタコ(3)
  • アズワン(2)
  • アネスト岩田(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • DELLMECO(2)
  • FSC藤原産業(2)
  • タカトテクニカ(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • ECHO(エコー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
  • 切削液回収ユニット 日東工器

    切削液回収ユニット

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
    用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
ダイヤフラムポンプ
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
日東工器のダイヤフラムポンプ 【通販モノタロウ】 ポンプ・送風機・電熱機器