ダイヤフラムポンプ :「エアエジェクター」の検索結果

ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収 質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)ブレーカ:1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81 使用流体切削液(水溶性・不水溶性) 定格時間連続 耐用時間(時間)6000(MTTF) 粘度(mPa・s)30以下 使用場所屋内 使用圧力範囲(kPa)0~100 防水保護等級電源ボックス:IP65 自吸力(kPa)40 最大電流(mA)450
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷