テストポンプ :「クシ」の検索結果
テストポンプとは、水道工事などをする際に配管の状態を調査するために使用するポンプのことです。水槽の容量や最高圧力などを計測する際に用いられることが多く、検査を行うことで、配管やタンクの安全性を確かめることができます。テストポンプには大小様々なものがあるので、検査対象の規模によって使い分けると良いでしょう。小さいものは持ち運びに便利ですが、高い圧力が必要な場合は大型のポンプでないといけないので、注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
手動式です。
「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。
独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。
質量(kg)3.4
最高圧力(MPa)3.43
水槽容量(L)4.6
材質(タンク)樹脂
吐出量13(cc/1回)
吐出口サイズRc1/2
トラスコ品番295-1479
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
質量(kg)3.4
吐出量13(cc/1回)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.43
水槽容量(L)4.6
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
吐出口サイズG1/4
材質(タンク)樹脂
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。