波板 :「ガレージ用品」の検索結果
波板は主に塀や屋根、壁、カーポートやバルコニー、テラスなどに使用される波型の板のことで、トタンとも言われています。使用されている素材もさまざまで硬質塩化ビニルやポリカーボネート、ガラスネット入りの硬質塩化ビニルなどがあります。割れにくく、耐熱性や耐火性に優れたものや寒暖の差に強いもの、エンボス加工により光を通しにくいものなど、使用素材によってその特徴が変わってくるので、使用する場所や目的が使用素材を選ぶポイントになってきます。
「寸法(mm)」から絞り込む
914×650(1)
1219×650(1)
1524×650(1)
1829×650(1)
2438×650(1)
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
建物まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。