16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
2(13)
2.5(8)
3(24)
4(23)
4.5(5)
5(16)
6(16)
7(7)
8
10(8)
先端径(Φmm)をもっと見る
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm)150 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150 硬度54±1 材質機械構造用炭素鋼
1本
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ピンポンチ
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
1本
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 丸胴
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。) 材質S45C 硬度HRC52 寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10 先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハゼットピンポンチ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に 材質クロームバナジューム
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150 軸長(mm)42、44、45、48、48、49 グリップ径(Φmm)11 入数6 先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)ピンポンチ
表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
全長(mm)150 グリップ径(Φmm)11
1個
2,398 税込2,638
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)141 ハンドル径(Φmm)12 アズワン品番64-2229-76 先端径(Φmm)8
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)81 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-75 先端径(Φmm)8
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)150 質量(g)450 アズワン品番64-2229-62 先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 アズワン品番64-2229-28 先端径(Φmm)8
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質特殊バネ鋼 全長(mm)200 アズワン品番64-2228-93 先端径(Φmm)8
1本
2,670 税込2,937
翌日出荷

先端径(mm)8 全長(mm)190 仕様クロムバナジウム鋼
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチ
全長(mm)120
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)