1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いところでも使える! 柄の短い舞台屋ハンマーです。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。手元にいくにつれて幅は1mm細く、奥行きは外へいくにつれ太く設計されており握りやすくなっております。3.2mm厚の極厚クサビを使用し強度もしっかりと確保! ストラップ用の穴も開いており、革紐などを通して安全性も確保出来、オリジナルの1一本を仕上げることも可能です! 。四角ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 11X33mm:舞台屋(ナグリ)用に設計したマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。天然木の樫の木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。また手に馴染むよう、削って使用されているユーザー様もいらっしゃいます! 木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。 材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫 寸法(mm)250 質量(g)360 全長H(mm)250 頭部長(mm)104 奥行D(mm)10~22 幅W(mm)32~40
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります