絞り込み
適合作物
- 野菜(1)
条数
- 5
- 1(12)
- 2(4)
- 4(1)
ブランド
- みのる産業(1)
種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入るのは、等間隔で一粒播種を行うなど、効率よく種まきをするための機械と関連する様々な道具です。播種機には、タイヤの付いた器械を押して撒くものや、ステッキ型の器械を露地に突いて撒くものなどがあります。関連する道具には、苗床に等間隔で穴をあけて種を均等に入れるもの、露地の撒く場所に印をつける道具、ポットから取り出した苗をそのまま植えつけができる穴あけ器など。なお、土上げ機や土詰機も種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入っています。
「適合作物」から絞り込む
野菜(1)

玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク全長(mm)機体:820質量(kg)21.5全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690条数播種:5条方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き適合作物玉葱・ベビーリーフ条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)走行タイプ手押し前後輪走行ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)