種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入るのは、等間隔で一粒播種を行うなど、効率よく種まきをするための機械と関連する様々な道具です。播種機には、タイヤの付いた器械を押して撒くものや、ステッキ型の器械を露地に突いて撒くものなどがあります。関連する道具には、苗床に等間隔で穴をあけて種を均等に入れるもの、露地の撒く場所に印をつける道具、ポットから取り出した苗をそのまま植えつけができる穴あけ器など。なお、土上げ機や土詰機も種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入っています。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合作物から絞り込む
エンドレスベルト 向井工業エンドレスベルト向井工業(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
リンクベルト 向井工業リンクベルト向井工業(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
L1Rベルト 向井工業L1Rベルト向井工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合機種HS-801・802タイプ専用
タネマッキー 千吉タネマッキー千吉
499税込549
1個
当日出荷
小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用材質CO-PP
カリカリくん タキイ種苗カリカリくんタキイ種苗(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機和コーポレーション
44,980税込49,478
1台(60L)
3日以内出荷
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90本体質量(kg)14.4
タネポン(種まき器) 野々山商事タネポン(種まき器)野々山商事(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
ハンディ播っく みのる産業ハンディ播っくみのる産業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37質量(g)176容量(mL)(ホッパー)180
エンドレスカセット 向井工業エンドレスカセット向井工業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ向井工業(8件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ向井工業(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1溝切コーレター型前輪(mm)Φ230×100後輪(mm)Φ180×120
ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ向井工業(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
ハンドプランター 大(分離型) 平城商事ハンドプランター 大(分離型)平城商事
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
ウエラック HARAX(ハラックス)ウエラックHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
サブホッパー[カク](フタ付) 向井工業サブホッパー[カク](フタ付)向井工業(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
欠品中
リンクカセット 向井工業リンクカセット向井工業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途大豆、小豆、コーン、麦などの大粒種子用。
ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ向井工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
ハンドプランター みのる産業ハンドプランターみのる産業(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。 重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。 ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。 苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
家庭菜園用 楽まきシーダー 日本プラントシーダー家庭菜園用 楽まきシーダー日本プラントシーダー
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです
用途家庭菜園用テープ・PPSリール
アルマキ HARAX(ハラックス)アルマキHARAX(ハラックス)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
手押式播種機 TSB-7 日本プラントシーダー手押式播種機 TSB-7日本プラントシーダー
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。 ※1条でも使用可能です。 条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草仕様マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売)車輪幅(mm)200調整範囲(mm)条間:120~170溝切A-10
ビート補植機 キュウホービート補植機キュウホー
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900全高(mm)870筒径(Φmm)38筒内径(Φmm)35
バイド4013(LL) キュウホーバイド4013(LL)キュウホー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめ。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドGと違って逆台形型の溝で、深さが浅いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)2条間距離(cm)(対応)45~75
電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい和コーポレーション
119,800税込131,780
1台(60L)
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)0.4~5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94本体質量(kg)18.7散布時間10時間(連続)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回バッテリー容量(Ah)12関連資料商品使用方法(2.6MB)
玉葱播種機 みのる産業玉葱播種機みのる産業
119,800税込131,780
1台
欠品中
玉葱の苗床用播種機、新登場! 玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種 溝切り、播種、覆土が一工程 1ホッパー2条播き 播種量が均一な操出ロール式 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易 軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T質量(kg)20全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
大粒播種機 みのる産業大粒播種機みのる産業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦質量(kg)10条数1条ハンドル長さ(mm)960本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400ホッパー容量(L)4
ロケット HARAX(ハラックス)ロケットHARAX(ハラックス)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
ひっぱりくん 日本甜菜製糖ひっぱりくん日本甜菜製糖(1件のレビュー)
89,900税込98,890
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ向井工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類容量(L)0.7条数1適合ベルトエンドレスベルト仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)11.9溝切コーレター型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
覆土機 広田産業覆土機広田産業
70,980税込78,078
1セット(5個)
翌々日出荷
播種後の苗箱にご希望の厚さの覆土ができますので、作業効率が大幅にアップします。種まき機とセットでお使いください。ガードレール(種まき機と共通)は併用してお使いになれます。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機:3.8
種まき機 ガードレール付 広田産業種まき機 ガードレール付広田産業
70,980税込78,078
1セット(5個)
翌々日出荷
育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機種子:3.8
散粒機50 ガードレール付 広田産業散粒機50 ガードレール付広田産業
79,980税込87,978
1セット(5個)
翌々日出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
種まき機DX ガードレール付 広田産業種まき機DX ガードレール付広田産業
74,980税込82,478
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
バイド2913(G) キュウホーバイド2913(G)キュウホー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)4条間距離(cm)(対応)45~75
玉ねぎ補植機 キュウホー玉ねぎ補植機キュウホー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700全高(mm)800筒径(Φmm)25筒内径(Φmm)22.6
L4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーL4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
L4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)40備考L4/GLカルチ用
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
L4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き) キュウホーL4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き)キュウホー
1,098,000税込1,207,800
1セット
3日以内出荷
L4カルチのフルセットです。
セット内容ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
S4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーS4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
S4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)23備考S4/S3カルチ用、狭畦用中耕機用
種子播種機(種まき機)