種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入るのは、等間隔で一粒播種を行うなど、効率よく種まきをするための機械と関連する様々な道具です。播種機には、タイヤの付いた器械を押して撒くものや、ステッキ型の器械を露地に突いて撒くものなどがあります。関連する道具には、苗床に等間隔で穴をあけて種を均等に入れるもの、露地の撒く場所に印をつける道具、ポットから取り出した苗をそのまま植えつけができる穴あけ器など。なお、土上げ機や土詰機も種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合作物」から絞り込む
野菜(1)
キュウホーL4カルチ
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm) 長さ(cm)下プレート:78 対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応) 条間距離(cm)(対応)60~75 地上高さ(cm)55
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キュウホーS4カルチ
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm) 長さ(cm)下プレート:51 対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など 条間距離(cm)(対応)45~80 馬力(PS)(対応)5~38 地上高さ(cm)45
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ベルトエンドレスベルト 適合作物蔬菜類 溝切コーレター型
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)