種子播種機(種まき機) :「散布機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
色【ホッパー】深緑
タイヤサイズ31(エアタイヤ)
ホッパー容量(L)60
散布幅(m)~3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90
本体質量(kg)14.4
1台(60L)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。
1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。
肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。
押しでも引きでも散布可能です。
デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。
電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。
回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。
12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。
肥料をとばす回転板は速度調整が可能。
手元のダイヤルで無段階に調整できます。
撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。
ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。
低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
色【ホッパー】深緑
タイヤサイズ31(エアタイヤ)
ホッパー容量(L)60
散布幅(m)0.4~5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94
本体質量(kg)18.7
散布時間10時間(連続)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。
付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ
寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980
質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg
容量(L)60
基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)
最大積載量(kg)120(KT-8FRX)
モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)
バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)
タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)
登坂角度最大:12度(KT-8FRX)
ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。