「適合作物」から絞り込む
穀物(1)
野菜(4)
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。
足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ
適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗
全長(mm)機体:280
全幅(mm)機体:200
全高(mm)機体:735、830(2段階調節)
質量(kg)2.8
寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節)
種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm)
草丈(cm)苗:推奨20cm以下
仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗
直径(Φmm)根鉢:90以下
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)0.35
仕様(能率)約1秒/株
付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。
溝切、播種、覆土が一工程でできます。
播種量が均一な繰出しロール式です。
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適
適合作物玉葱・ベビーリーフ
全長(mm)機体:820
全幅(mm)機体:560
全高(mm)機体:690
質量(kg)21.5
走行タイプ手押し前後輪走行
方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き
条数播種:5条
条間距離(cm)播種:8
播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)
ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
玉葱の苗床用播種機、新登場!
玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種
溝切り、播種、覆土が一工程
1ホッパー2条播き
播種量が均一な操出ロール式
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易
軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)
付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T
質量(kg)20
全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720
ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。
ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。
播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。
人力なので操作が簡単。
小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。
種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、
効率的な播種作業ができます。
仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式
質量(kg)6.6
条数1条
ハンドル長さ(mm)1000
播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390
ホッパー容量(L)0.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。
1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。
条間は8~20cmの調節ができます。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができる。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。
工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴
質量(kg)10
条数2条
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)
ホッパー容量(L)1×2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
人力によるシーダーテープ専用1条播種機。
リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。
シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。)
播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。
人力なので操作が簡単。
小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。
リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
質量(kg)5.3
条数1条
ハンドル長さ(mm)1000
リール外径(mm)180
リール内径(Φmm)36
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490
リール寸法W(mm)115
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥
質量(kg)17
寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5
適合作物白ネギ
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。
雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2
適合作物野菜
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ!
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。
ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。
播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。
播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。
点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴
質量(kg)8.2
条数1条
ハンドル長さ(mm)1000
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400
ホッパー容量(L)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ダブルシャッター式で確実な播種を実現。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。
繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。
点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。
点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。
ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。
繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴
質量(kg)8.1
条数1条
ハンドル長さ(mm)1000
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400
ホッパー容量(L)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
目皿交換式大粒播種機。
溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。
目皿交換方式を採用しております。
手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。
ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。
大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の
採用で安定した播種ができます。
播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦
質量(kg)10
条数1条
ハンドル長さ(mm)960
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400
ホッパー容量(L)4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。
プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。
少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。
小さな裸種子を簡単に播くことができます。
【裸種子専用】
プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。
6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。
※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17
適合作物野菜
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!。畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、。粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
用途肥料・農薬の散布
質量(kg)64
寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
条まき・バラまき兼用タイプです。走行しやすいゴム車輪仕様!。正確な施肥量設定と均一局所散布で高能率作業を実現しています。散布量の調節及び入・切が手元で楽にできます。散布ロータリーが伸縮・傾斜調節でき、ピンポイント散布。片播シャッターにより、片播き作業が楽にできます。
用途追肥
質量(kg)17.5
寸法(cm)全長118×全幅58~75×全高99
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができます。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴
質量(kg)6.6
条数1条
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)
ホッパー容量(L)1
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。