種子播種機(種まき機) :「種まき 機」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に 材質アルミ 直径(Φmm)使用可能な種:18 質量(g)670 長さ(cm)100
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ロケット
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
長さ(mm)840 幅(mm)50 ハンドル高さ(mm)640 ハンドル幅(mm)525
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)マークン
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。 ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。 スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。 ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。 タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988 幅(mm)100 質量(kg)3.2 ハンドル高さ(mm)670 ピン数(ピン)39 ハンドル幅(mm)800 ピンサイズΦ19、長さ13cm
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)線引くん
播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)玉ネギロケット
マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。 スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。 4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
幅(mm)200 質量(kg)4.6 全高(mm)760~920 ピン数(ピン)20 ハンドル幅(mm)550 ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷