種子播種機(種まき機) :「播種機」の検索結果

種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入るのは、等間隔で一粒播種を行うなど、効率よく種まきをするための機械と関連する様々な道具です。播種機には、タイヤの付いた器械を押して撒くものや、ステッキ型の器械を露地に突いて撒くものなどがあります。関連する道具には、苗床に等間隔で穴をあけて種を均等に入れるもの、露地の撒く場所に印をつける道具、ポットから取り出した苗をそのまま植えつけができる穴あけ器など。なお、土上げ機や土詰機も種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入っています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「条数」から絞り込む
1
2(7)
3(2)
4(3)
5(3)
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4 条数1 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)8.4 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

みのる産業大粒播種機
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦 質量(kg)10 条数1条 ハンドル長さ(mm)960 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400 ホッパー容量(L)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.4 容量(L)4 溝切Φ180ディスク型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴 質量(kg)8.1 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(1条)
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴 質量(kg)6.6 条数1条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
質量(kg)5.3 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 リール外径(mm)180 リール内径(Φmm)36 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490 リール寸法W(mm)115
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

芽出しや粉衣消毒した種子などに最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ベルト繰り出し式なので種子(芽出し種子など)を傷めません。 ベルト交換は、工具なしで簡単に行えます。 播種間隔の調節は、つまみ操作でワンタッチで行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 種子の大きさや播種量にあわせて各種ベルトを用意していますので、 効率的な播種作業ができます。
仕様種子繰出方式:傾斜ベルト式 質量(kg)6.6 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 播種間隔(cm)(株間)ベルト2列孔の時、5・6・8・10・12・14・16。1列孔は、前記の2倍になります。 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)790×260×390 ホッパー容量(L)0.8
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴 質量(kg)8.2 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.7 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)11.9 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キュウホーL4カルチ
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm) 長さ(cm)下プレート:78 対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応) 条間距離(cm)(対応)60~75 地上高さ(cm)55
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キュウホーS4カルチ
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm) 長さ(cm)下プレート:51 対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など 条間距離(cm)(対応)45~80 馬力(PS)(対応)5~38 地上高さ(cm)45
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)