種子播種機(種まき機) :「種まき トレー」の検索結果

種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入るのは、等間隔で一粒播種を行うなど、効率よく種まきをするための機械と関連する様々な道具です。播種機には、タイヤの付いた器械を押して撒くものや、ステッキ型の器械を露地に突いて撒くものなどがあります。関連する道具には、苗床に等間隔で穴をあけて種を均等に入れるもの、露地の撒く場所に印をつける道具、ポットから取り出した苗をそのまま植えつけができる穴あけ器など。なお、土上げ機や土詰機も種子播種機(種まき機)のカテゴリーに入っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37 質量(g)176 容量(mL)(ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

HARAX(ハラックス)ロケット
ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS-LSET ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事 動画あり
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。 仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有 付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴 材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製 全長(mm)880 直径(Φmm)苗投入口:63 質量(g)1098 タイプLサイズ(セット)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KS-SSET ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット 平城商事 動画あり
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。 仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有 付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴 材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製 全長(mm)870 直径(Φmm)苗投入口:50 質量(g)960 タイプSサイズ(セット)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

みのる産業エコ播っく
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17 適合作物野菜
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷