農電マット :「園芸用サーモスタット」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります