農電マット :「LED燈」の検索結果

農電マットとは、農業・園芸専用の電気マットのことです。敷いて電源を入れるだけで簡単に使え、マット全体が均一に温かくなるので育苗用のベンチや移植床の暖房、加温設備などに適しています。専用の電子サーモを使えば、さらに温度の自動管理やヒーターの制御が可能に。発泡スチロールなどの断熱材を敷くと、さらに温熱効果が高まります。また、水に濡れても問題なく、温度ヒューズがついているので事故が起こる心配もありません。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります