壁材・腰壁とは、建物の壁の仕上げに使用する建材。素材やデザイン、色味など種類が豊富で、室内のインテリアや使用目的に合わせて選ぶことができます。汚れやすい部屋なら防汚加工、音が気になるなら防音性の高いものを選ぶのがおすすめです。腰壁は床から腰高程度までの壁に施す壁材のことで、主に木材を使用。汚れや傷の付きやすい壁下部を守り、かつ壁のデザインのアクセントとして使用されます。両面テープや接着剤で取り付けられるタイプなら施工も簡単です。
「色」から絞り込む
ホワイト(1)
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない
その他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
厚さ(mm)1.3
質量(kg/m2)2
試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし
厚さ(mm)1.6
質量(kg/m2)2.6
特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない
その他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
厚さ(mm)1.5
質量(kg/m2)2.7
試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない
その他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
厚さ(mm)1.8
質量(kg/m2)3.2
試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
吸盤シートで何度でも貼り付けられるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。スチール面、ガラス面などに好きなかたちにカットして伝言板に。新感覚のメモ書きに。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約2枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)1
色ホワイト
幅(mm)1000
材質ホワイトボードフィルム/鉄粉シート/吸盤シート
種類吸着ホワイトボードシート
質量(kg)約1.6(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別非防火
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。