絞り込み
光源
  • LED
  • 可視光(78)
  • 紫外線(15)
  • 赤外線(27)
照光形状
  • スポット形(2)
  • ドーム形(2)
  • バックライト形(3)
  • バー形(2)
  • ライン形(2)
  • リング形(4)
発光色
  • (24)
  • (1)
  • (7)
  • (17)
  • (16)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32.5(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 54(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 116(1)
  • 127(1)
  • 135(1)
  • 152(1)
  • 166(1)
  • 177(1)
  • 216(1)
  • 302(1)
照光種別
  • 反射光(1)
  • 拡散光(4)
  • 直射光(1)
  • 面発光(1)
照射方式
  • バックライト(2)
バックライト
長さ(mm)
  • 39(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 61(1)
  • 112(1)
  • 116(1)
  • 117(1)
  • 132(1)
  • 155(1)
  • 162(1)
  • 212(1)
  • 215(1)
  • 232(2)
  • 290(1)
  • 340(1)
  • 432(2)
  • 450(1)
  • 550(1)
39・47・49・54・56・61・112・116・117・132・155・162・212・215・232・290・340・432・450・550・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 112(2)
  • 136.3(1)
  • 139(1)
  • 142(1)
  • 152(1)
  • 158(1)
  • 162(2)
  • 172(1)
  • 223(1)
  • 225(1)
  • 226(1)
  • 236.3(1)
  • 239(1)
  • 268(1)
  • 300(1)
20・30・60・100・110・112・136.3・139・142・152・158・162・172・223・225・226・236.3・239・268・300・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
  • 5(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 47.5(1)
  • 50(1)
  • 105(1)
  • 113(1)
  • 135(2)
  • 160(1)
  • 207(1)
5・15・18・19・20・22・24・25・26・28・31・34・35・47.5・50・105・113・135・160・207・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 8(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 42(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 102(1)
  • 129(1)
  • 162(1)
  • 198(1)
  • 204(1)
  • 258(1)
  • 324(1)
1・2・8・15・20・42・54・60・102・129・162・198・204・258・324
ブランド
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • 山田照明(7)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(7)
  • 中央精機(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • 近藤製作所(2)
  • アイテックシステム(2)
  • エコーディア(ecodear)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
CCS(シーシーエス)・山田照明・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・中央精機・Kenko(ケンコートキナー)・近藤製作所・アイテックシステム・エコーディア(ecodear)・IDEC(和泉電気)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LED
可視光(78)
紫外線(15)
赤外線(27)
高演色Z-LIGHT 山田照明高演色Z-LIGHT山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2 近藤製作所目視検査用LEDライト 目視ライトII PKF2近藤製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
目視検査は「目」と「脳」を酷使します。一番みやすい状態を保つ為に開発された目視検査用LED照明「目視ライト」をお勧めします。「ちらつき」ないの無いLED照明の明かりで疲れ知らず。極限まで自然光(太陽光)演色性Ra95
幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2発光色光源LED照光形状ライン形
ルーペ付アームスタンド 山田照明ルーペ付アームスタンド山田照明
20,980税込23,078
1台
当日出荷
LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
41,420税込45,562
1台
当日出荷から5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明LEDアームライト Z-LIGHT山田照明
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源LED10.0W ※白熱灯150W相当光源色昼白色色温度(K)色温度固定型:5000平均演色評価数Ra80材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属定格光束(Lm)874消費電力(W)10エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4LED寿命(時間)40000スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8
Z-LIGHT復刻モデル 山田照明Z-LIGHT復刻モデル山田照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現
付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)4.5消費電力(W)11.9スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.5平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1055
高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
33,890税込37,279
1台
当日出荷から5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDエッジ型バックライトKenko(ケンコートキナー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF3D形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)LED投光器 FH-255sシリーズエコーディア(ecodear)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC90~305(50/60Hz)消費電力(W)85発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ アイテックシステム面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズアイテックシステム
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形
UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)UV3/VL3シリーズCCS(シーシーエス)
121,000税込133,100
1個
12日以内出荷
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
80,353税込88,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
超コンパクトダブルアームZ-LIGHT 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT山田照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
LED環状照明具(OB-1、2、3用) 中央精機LED環状照明具(OB-1、2、3用)中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯エコーディア(ecodear)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステムドーム照明(反射光) TDシリーズアイテックシステム
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)
92,706税込101,977
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
TH2シリーズ CCS(シーシーエス)TH2シリーズCCS(シーシーエス)
46,353税込50,988
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズCCS(シーシーエス)
102,000税込112,200
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
斜光照明具 中央精機斜光照明具中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源白色LED2灯質量(kg)0.08照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色LED使用数(個)2
センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
90,360税込99,396
1台
5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置Kenko(ケンコートキナー)
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200発光色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310電源(V)AC100~240電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御質量(kg)4調光方式電圧調光光源LED
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527
LED照明装置 中央精機LED照明装置中央精機
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
84,710税込93,181
1台
5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
LEDライト 近藤製作所LEDライト近藤製作所
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
LED斜光照明 中央精機LED斜光照明中央精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機LED環状照明具(OB-3、5用)中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
ライン照明 CCS(シーシーエス)ライン照明CCS(シーシーエス)
198,800税込218,680
1台
12日以内出荷
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書質量(g)860 max.消費電力(W)61 max.適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt)相関色温度(K)6000 typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5発光色白色冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応極性・信号1: (+)、2: (-)入力コネクタELP-02V
バンドパスフィルター CCS(シーシーエス)バンドパスフィルターCCS(シーシーエス)
32,572税込35,829
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら