さらに商品を絞り込む
  • 山田照明(4)
  • 日恵製作所(3)
  • 中央精機(3)
  • CCS(シーシーエス)
  • 壬生電機製作所(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
  • NIKKEI(1)
  • エコーディア(ecodear)(1)
  • 紫外線(1)
  • バー形(1)
  • ライン形(1)
  • リング形(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 146(1)
  • 148(1)
  • 170(1)
  • 176(1)
  • 幅(mm)をもっと見る
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 146(1)
  • 148(1)
  • 170(1)
  • 176(1)
  • 191.4(1)
  • 200(1)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • 直射光(1)
  • 集光(1)
  • 同軸落射(1)
  • 垂直投光(1)
  • 斜光(1)
  • (1)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 132(1)
  • 146(1)
  • 170(1)
  • 176(1)
  • 206(1)
  • 208(1)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 10.4(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 2000(1)
  • 高さ(mm)をもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明 :「LED燈」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
光源から絞り込む
紫外線(1)
アナログ電源 PSBシリーズ CCS(シーシーエス)アナログ電源 PSBシリーズCCS(シーシーエス)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合高さ(mm)2000以下チャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)周波数(Hz)50/60冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
101,286税込111,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら