照明 :「看板投光器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光源」から絞り込む
LED(1)
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。
電源(V)AC 90~305
発光色昼白色
光源LED
寿命球:65000時間
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。
適合相当水銀灯(W):400
トラスコ品番660-8719
幅(mm)300
高さ(mm)55
奥行(mm)245
電源(V)AC 90~305
消費電力(W)85
定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz)
寿命球:65000時間
光源色昼白色
配光角度(°)108
明るさ(Lm)15020
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。