はんだごて部品 :「実験用水素ガス」の検索結果
ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番849-8067
質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282
入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。