絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(3)
  • HAKKO(白光)(755)
  • goot(太洋電機産業)(118)
  • エスコ(96)
  • 中島銅工(48)
  • メトカル(32)
  • コガネイ(25)
  • ENGINEER(エンジニア)(24)
  • SURE(石崎電機製作所)(22)
  • コテライザー(17)
  • RS PRO(16)
  • インフリッヂ工業(13)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • アサダ(3)
  • オーケー・インターナショナル(3)
  • SCS(3)
  • ラプラス(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス器具用掃除針セット ホーザン

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン(16件のレビュー)
    369税込406
    1セット(3本)
    当日出荷
    ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
    用途コテ先の酸化膜研磨除去トラスコ品番274-1946材質発泡NBR粒度#320寸法(mm)50×25.5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 耐蝕Eビット ホーザン

    交換部品 耐蝕Eビット

    ホーザン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換耐蝕Eビット
    ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護パイプ ホーザン

    保護パイプ

    ホーザン
    399税込439
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(H-600用) ホーザン

    こて先(H-600用)

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS-11用こて先 ホーザン

    HS-11用こて先

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース ホーザン

    アルミケース

    ホーザン
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別K型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットピンセット ホーザン

    ホットピンセット

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1セット
    欠品中
    密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
    付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
  • ビット(H-270用) ホーザン

    ビット(H-270用)

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ ホーザン

    マイクロスイッチ

    ホーザン
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-801、HS-802
  • ビット(B型、HS-11用) ホーザン

    ビット(B型、HS-11用)

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ヒーター(HS-11用) ホーザン

    ヒーター(HS-11用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • ビスセット ホーザン

    ビスセット

    ホーザン
    209税込230
    1セット
    3日以内出荷
    仕様M4×6ビス・M3×3 各2個適合機種H-820
  • コテ一式 ホーザン

    コテ一式

    ホーザン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定パイプ ホーザン

    固定パイプ

    ホーザン
    319税込351
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足4個入 ホーザン

    ゴム足4個入

    ホーザン
    439税込483
    1個(4個)
    欠品中
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(H-250用) ホーザン

    こて先(H-250用)

    ホーザン(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ 交換用ヒーター ホーザン

    ハンダコテ 交換用ヒーター

    ホーザン
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ ホーザン

    ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ

    ホーザン(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
  • ヒーター(H-270用) ホーザン

    ヒーター(H-270用)

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルボックス ホーザン

    ノズルボックス

    ホーザン
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-801、HS-802
  • コテ電源コード ホーザン

    コテ電源コード

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    プラグ付
    仕様プラグ付適合機種HS-801、HS-802
  • コテエアホース中間ニップル ホーザン

    コテエアホース中間ニップル

    ホーザン
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-801、HS-802
  • ヒーターソケット ホーザン

    ヒーターソケット

    ホーザン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    ソケット端子付
    仕様ソケット端子付適合機種HS-801、HS-802
  • ベースセット ホーザン

    ベースセット

    ホーザン
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    仕様ベース+Oリング押え適合機種HS-801、HS-802

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品