絞り込み
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(28)
- HAKKO(白光)(1,142)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(389)
- エスコ(319)
- DESCO(286)
- RS PRO(216)
- メトカル(104)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(86)
- ENGINEER(エンジニア)(81)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(152)
グリーン購入法適合(2)
特価

フラックス
ホーザン(86件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(30mL)当日出荷鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブロー
ホーザン(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。トラスコ品番298-3214材質天然ゴム、NBR混合全長(mm)134質量(g)40ポンプ容量(mL)86
リストストラップ
ホーザン(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
セフティークールチェック
ホーザン(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(190mL)ほか当日出荷電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密オイル差し
ホーザン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)
ホーザン(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
接地コンセント用アースプラグ
ホーザン¥889税込¥9781個当日出荷ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ESD卓上マット
ホーザン¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ワニグチクリップ
ホーザン(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ
ホーザン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
エアダスター(ノンフロン)
ホーザン(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(350mL)当日出荷完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
PCボードプロテクター
ホーザン(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(220mL)当日出荷プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)
ホーザン(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスリムーバー
ホーザン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(400mL)当日出荷人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性トラスコ品番359-9469色無色透明質量(g)360危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オーバーホールクリーナー
ホーザン(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(500mL)当日出荷油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ESDバッグ(ブルー)
ホーザン(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10枚)当日出荷静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスクリーナー
ホーザン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(480mL)当日出荷ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンダ
ホーザン¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(kg)0.04質量(g)40長さ(m)2.5線径(Φmm)1.6比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
アースターミナル
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。 リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。 机上周りのアース線を整理できます。付属品取付用ビス2本、アース線(2m)トラスコ品番818-2596質量(g)53適合規格静電気対策の規格(RCJS)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品