はんだごて部品 :「手台」の検索結果
ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
関連キーワード
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。