はんだごて部品 :「半田ごて 台」の検索結果
ハンダコテ部品とは、コテ先などハンダゴテの関連商品を指します。ハンダゴテはハンダを溶解し金属接合を行いますが、コテ先の劣化が原因で作業が進みにくくなった際には、クリーニングや交換が必要です。また、形状も尖ったものや幅広なものなど多彩なため、用途に合わせて付け替えることで作業効率が向上します。素材は熱伝導に優れた銅やニッケルメッキ銅を使用。高熱容量タイプや長寿命タイプがあり、用途やハンダゴテの機種によって選択する必要があります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181
適合機種デルボ全機種
タイプテレスコープタイプ
取り付け工具外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)
シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)
適合ドライバーΦ30~Φ52mm
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6183
適合機種デルボ全機種
質量(kg)最大ドライバ:1
高さ(mm)主柱:550
タイプスライドタイプ
取り付け工具外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)441~691
シャフト長さ(mm)441~691
適合ドライバーΦ30~Φ52mm
可動範囲(mm)R400~R650
径(mm)主柱:86
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。