30ページ目: はんだごて部品

1,302件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ヒーター(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SK-21用交換ヒーターです。
    適合SK-21トラスコ品番849-8143質量(g)9
  • こて差込口 HAKKO(白光)

    こて差込口

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    14日以内出荷
  • 吸取器851用オプション HAKKO(白光)

    吸取器851用オプション

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    11日以内出荷
    851用オプションです。
    用途851用交換部品トラスコ品番849-7547摘要851品名こて差込口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封止弁 HAKKO(白光)

    封止弁

    HAKKO(白光)
    469税込516
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用封止弁 FN-1101/FN-1102用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3308RoHS指令(10物質対応)対応
  • レセプタクル FR-400用 HAKKO(白光)

    レセプタクル FR-400用

    HAKKO(白光)
    929税込1,022
    1個
    25日以内出荷
    吸取器FR-400用レセプタクルです。
    適合コテ:FR-400トラスコ品番543-3299RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)

    こて先取外しアタッチメント

    HAKKO(白光)
    279税込307
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用こて先取外しアタッチメントFH210-81用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3324RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)

    こて部 RX780AS用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
    用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業

    デジタルフローコントローラー

    インフリッヂ工業
    359,800税込395,780
    1台
    15日以内出荷
    デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
    用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付。極小ボビンコイル製造時の加熱。樹脂同士の極小溶着、融着、溶融温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)1~20最大負荷電流(A)10流量精度±2%FSイベント出力流量:1点、温調器:2点
  • 保護パイプ付きニップル HAKKO(白光)

    保護パイプ付きニップル

    HAKKO(白光)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先 TGK(東京硝子器械)

    交換コテ先

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • ビーズバンド HAKKO(白光)

    ビーズバンド

    HAKKO(白光)
    179税込197
    1セット
    13日以内出荷
  • 六角レンチ HAKKO(白光)

    六角レンチ

    HAKKO(白光)
    379税込417
    1個
    13日以内出荷
  • ハンダ コテサキ 日本ボンコート

    ハンダ コテサキ

    日本ボンコート
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)

    キャリングケース FR-301用

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • キャリングケース HAKKO(白光)

    キャリングケース

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • DCファン ボトムヒーター用 HAKKO(白光)

    DCファン ボトムヒーター用

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
  • 基板 ボトムヒーター用 100-127V HAKKO(白光)

    基板 ボトムヒーター用 100-127V

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1枚
    13日以内出荷
  • 電磁弁 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電磁弁

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃セット DPP-20-N goot(太洋電機産業)

    替刃セット DPP-20-N

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-9891適合機種YN-300寸法(mm)2.0(LPDPP20)
  • 替刃セット DPP-18-N goot(太洋電機産業)

    替刃セット DPP-18-N

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-8305適合機種YN-300寸法(mm)1.8(LPDPP18)
  • 替刃セット DPP-15-N goot(太洋電機産業)

    替刃セット DPP-15-N

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-8397適合機種YN-300寸法(mm)1.5(LPDPP15)
  • 替刃 goot(太洋電機産業)

    替刃

    goot(太洋電機産業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種YN-300
  • プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)

    プリヒーター 熱風式

    goot(太洋電機産業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
    仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
  • 側面ヒーター goot(太洋電機産業)

    側面ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    23,980税込26,378
    1個
    20日以内出荷
    POT-400C側面用ヒーター
    トラスコ品番113-1511適合機種POT-400C
  • 底ヒーター goot(太洋電機産業)

    底ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷
    POT-400C底用ヒーター
    トラスコ品番112-9954適合機種POT-400C
  • 漏電ブレーカー HAKKO(白光)

    漏電ブレーカー

    HAKKO(白光)
    16,980税込18,678
    1個
    27日以内出荷
  • 防振ゴム HAKKO(白光)

    防振ゴム

    HAKKO(白光)
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
  • 偏芯軸 HAKKO(白光)

    偏芯軸

    HAKKO(白光)
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
  • 表示窓 HAKKO(白光)

    表示窓

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
  • 排出ノズル HAKKO(白光)

    排出ノズル

    HAKKO(白光)
    969税込1,066
    1個
    13日以内出荷
  • 排気フィルター押え HAKKO(白光)

    排気フィルター押え

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース継手 HAKKO(白光)

    内部ホース継手

    HAKKO(白光)
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース 8mmX45L HAKKO(白光)

    内部ホース 8mmX45L

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース 6mmX220L HAKKO(白光)

    内部ホース 6mmX220L

    HAKKO(白光)
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース 6mmX115L HAKKO(白光)

    内部ホース 6mmX115L

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース 6mmX100L HAKKO(白光)

    内部ホース 6mmX100L

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース 3mmX170L HAKKO(白光)

    内部ホース 3mmX170L

    HAKKO(白光)
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
  • 内部ホース HAKKO(白光)

    内部ホース

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個
    19日以内出荷
  • 電源ユニット HAKKO(白光)

    電源ユニット

    HAKKO(白光)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷

はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて部品