「外径(Φmm)」から絞り込む
40スクエアアルミパイプTMEHジャパン6日以内出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント40スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミTフラットパイプTMEHジャパン6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
28スクエアアルミパイプTMEHジャパン6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:770適合ジョイントCA-001T、CA-045表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)873
28スクエアアルミパイプTMEHジャパン6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミLフラットパイプTMEHジャパン6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
スウェイジングパイプTMEHジャパン翌々日出荷
細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
アルミXパイプTMEHジャパン翌々日出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。
使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)320表面PEコーティング芯材アルミニウム
アルミXパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)270表面表面処理無し芯材アルミニウム
樹脂コーティングパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)TMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
色メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
アルミフラットパイプTMEHジャパン翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28質量(g/m)373
アルミスライドパイプTMEHジャパン(1件のレビュー)翌々日出荷
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28色ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントインナージョイント(アウタージョイントには使用できません)質量(g/m)408
アルミパイプTMEHジャパン翌々日出荷
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28色ナチュラルアルミニウム表面処理アルマイト適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
フラットパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色アイボリー質量(g)2424板厚(mm)t0.7
静電スライドパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色ブラック質量(g)2760板厚(mm)t0.7
スライドパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)質量(g)3068板厚(mm)t0.7
ストライプパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色アイボリー、ブラック質量(g)2020板厚(mm)t0.7
静電ABSパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)色ブラック質量(g)2020板厚(mm)t0.7
ABSパイプTMEHジャパン(3件のレビュー)翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
ステンレスパイプTMEHジャパン(6件のレビュー)翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
静電ECOパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
ECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
『パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998