30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パイプエンド
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂 寸法L(mm)135 寸法t(mm)3.2 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)42 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)112×63
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-2 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)21.7 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60294
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-1 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)27.2 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60293
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 寸法H(mm)106 寸法t(mm)2.9 許容荷重(kN)3.43 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)10.5 製品質量(g)820 寸法W2(mm)38 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料 寸法P1×P2(mm)103×52 寸法(L1×W1)(mm)123×72 タキゲンコード30895
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1825N 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 適合パイプ径(Φmm)34 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60763
1個
1,758 税込1,934
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-1 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)220 適合パイプ径(Φmm)27.2 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60292
1個
1,744 税込1,918
4日以内出荷

車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車 表面仕上げ電着塗装(黒色)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)エンプラ 許容荷重(kN)2.94 製品質量(g)620 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31058
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
5,615 税込6,177
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ポリアミド(PA6) 許容荷重(kN)6.86 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ポリアミド(PA6) 許容荷重(kN)6.86 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 許容荷重(kN)2.45 製品質量(g)295 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31055
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
1個
4,903 税込5,393
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
11,116 税込12,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 許容荷重(kN)9.8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,050 税込14,355
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 許容荷重(kN)9.8
1個
57,032 税込62,735
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります