パイプラックシステムパーツ :「通信機器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-251にホールド機構を追加した製品です。 引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。 また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法L1(mm)660.4 寸法S(mm)480 寸法L2(mm)657.4 寸法N(mm)13 製品質量(g)672 寸法P1(mm)628.6 寸法P2(mm)615.9 寸法P3(mm)504.8 寸法P4(mm)314.3 寸法P5(mm)609.6 寸法P6(mm)508 許容荷重(N)412 寸法P7(mm)304.8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31431
1個
1,842 税込2,026
4日以内出荷

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります