絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(399)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- スペーシア(69)
- 矢崎化工(50)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アインツ(1)
- Elesa(1)

ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11寸法E(mm)22締付ねじM5
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
アームキット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,714~税込¥5,185~1個当日出荷から9日以内出荷軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
ターンタイプステージ1型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
シャフトタイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
ステンレス3次元ブラケット 水平取付
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷非磁性・耐熱性・耐薬品性用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷非磁性・耐熱性・耐薬品性用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
アタッチメント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。 用途に合わせてお選び下さい。
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ