カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(12)
- TMEHジャパン(412)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- スペーシア(72)
- SUS(エスユーエス)(65)
- 矢崎化工(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PFシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。付属品締付用ステンレスボルト M4寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥790税込¥8691個当日出荷用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷から4日以内出荷カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,509税込¥2,7601個当日出荷直角軸の取付けに仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥319~税込¥351~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,505税込¥1,6561個当日出荷水平側面軸の立ち上げに仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョン(角パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
マルパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)Φ25×53寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。用途垂直軸の固定に付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)19×32×18材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11寸法E(mm)22締付ねじM5
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷球体変動で位置合わせが簡単。 無限の位置合わせを可能にします。用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。 焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
...
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション