387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(樹脂)
材質樹脂 入数(個)4
1袋(4個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
100 税込110
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴
直角軸の取付けに
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC860
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ボスタイプ
ボス部分に追加工も出来ます。 ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
寸法D3(Φmm)-
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:垂直取付 A12.5 ホワイト 取付垂直取付 W32 B19.5 LM4 H6.5 F10 寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5 C20 E9 G24 Φd18 ΦD215 耐荷重(N)26
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ターンタイプステージ3型
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き ゆるみ止め、Wナットで確かな固定 エッチング目盛り2.5°読み数字 インロー加工で衝撃荷重にも配慮 仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ 寸法H(mm)15
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC862
BC860と同じ機能です。 部品にあわせて使い分けてください。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ(ネジ取付)
用途シャフトで遠隔取付に
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインボール
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様ジョインベース形状:近接タイプ ブラック 取付ネジ取付 寸法2-M×有効:M4×8 ΦD222 寸法P12 寸法A14 寸法B24.5 寸法C24 寸法H7.5 寸法W38
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。 寸法H(mm)11 締付ねじM5 寸法E(mm)22
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC865
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレス3次元ブラケット 水平取付
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など 材質SUS304
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L96.5 寸法2-M×有効:M5×10、M×有効:M6×12 P15 W113 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)154 締付ねじ2-M5 ΦD316
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ジョインベース:水平取付 A9 ブラック 取付水平取付 W26 B15.5 L44.5 H5.5 F7 寸法2-N:M3、2-ΦP:3.5 C14 E9 G19 Φd16 ΦD213 耐荷重(N)23
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A19 ブラック W14 L62 寸法2-M×有効:M3×6 E12.5 P9 Φd19 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)33 締付ねじ3-M4
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状丸穴タイプ BC-001 A13 ホワイト W14 B19.5 G13 Φd110 ΦD120 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC20-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F32 C6 E6 球径(Φmm)20 ΦD240 M1/4-20 UNC
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A20 ホワイト W14 L91 H3 寸法2-M×有効:M3×6 E35 P9 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)37 締付ねじ2-M4 ΦD310
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC12-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F23 C5 E6 球径(Φmm)12 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ホワイト F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L93.5 寸法2-M×有効:M5×10、M×有効:M6×12 P15 W113 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)138 締付ねじ2-M5 ΦD315
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A25 ブラック W22 L101 寸法2-M×有効:M5×10 E17 P15 Φd116 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)154 締付ねじ3-M5
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A9 ホワイト W26 B15.5 L59 H5.5 F6 寸法2×2-M:M3、2×2-ΦP:3.5 C14 ΦD6 G19 K30 耐荷重(N)22 締付ねじM3
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-864 ホワイト F10 C25 E9 Φd18 球径(Φmm)8 ΦD215 締付ねじM4
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A22 ブラック W18 L135.5 H4 寸法2-M×有効:M4×8 E45 P12 ΦD125 ΦD222 耐荷重(N)98 締付ねじ2-M4 ΦD313
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状ダブルタイプ A17 ホワイト W10 L51 寸法2-M×有効:M3×5 E9 P9 Φd16 ΦD115 ΦD213 耐荷重(N)23 締付ねじM3×5
1個
7,098 税込7,808
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインボール) BC-867 BC16-867B
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867 ブラック F28 C5 E6 球径(Φmm)16 ΦD230 M1/4-20 UNC
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります