2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプの角穴にセットして使用します。インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド ブラック 外径(mm)(クランプ側)30×30
1パックほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります