FA現場のお役立ち情報
1,333件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパイプ用キャップ TMEHジャパンアルミパイプ用キャップTMEHジャパン
349税込384
1個
3日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)34適合パイプAP4319J表面クロメート処理
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
598税込658
1セット
翌々日出荷
パイプを曲げることなく台車のハンドルなどに使用できます。角度付きジョイントAA-013との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)74
差込キャスターCL用DG TMEHジャパン差込キャスターCL用DGTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ストライプパイプ適合材質(車輪)ESDゴム
セパレートプラコン 重荷重用幅広ステンレス巻きフラットローラー アルミフレーム TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広ステンレス巻きフラットローラー アルミフレームTMEHジャパン
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ステンレス、ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールシルバー質量(g)5600シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)2(※呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ:963ローラー径(Φmm)43ローラーピッチ(mm)45
プリダン受け金具セット TMEHジャパンプリダン受け金具セットTMEHジャパン
750税込825
1セット
3日以内出荷
棚の高さ変更、棚の追加、取り外しが工具不要で簡単にできます。
材質スチール
28スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン28スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
596税込656
1セット
3日以内出荷
28スクエアアルミパプAST2828Dの溝を使用してパイプを連結することができます。従来の固定方法(ジョイント連結アダプター等の使用時)と比べ組立工数が削減されます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)37
Φ19シートガイド TMEHジャパンΦ19シートガイドTMEHジャパン
1,688税込1,857
1本
翌々日出荷
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)488定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
セパレートプラコン ガイド付きローラー TMEHジャパンセパレートプラコン ガイド付きローラーTMEHジャパン
8,160税込8,976
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)49ローラーピッチ(mm)55
ワンウェイクラッチ TMEHジャパンワンウェイクラッチTMEHジャパン
11,200税込12,320
1個
4日以内出荷
ロック時、一方向のみに回転するロータリーユニットです。黒い樹脂部分のロックを回転するとロックが解除され、両方向に回転できます。
材質アルミニウム、スチール/樹脂質量(g)320表面アルマイト処理
Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセットTMEHジャパン
306税込337
1セット
3日以内出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)24
Φ43アルミパイプ用インナーキャップ TMEHジャパンΦ43アルミパイプ用インナーキャップTMEHジャパン
98税込108
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂グレー質量(g)5適合パイプAP4319J
Φ19アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
245税込270
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)21
Φ19アルミパイプ用インナーキャップ TMEHジャパンΦ19アルミパイプ用インナーキャップTMEHジャパン
77税込85
1個
3日以内出荷
Φ19アルミパイプ用のインナーキャップです。
材質ポリエチレン質量(g)2適合パイプAP1914J
セパレートプラコン ステンレス巻きフラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン ステンレス巻きフラットローラーTMEHジャパン
24,900税込27,390
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ステンレス、ポリエチレン+ステンレス、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールシルバーシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
Φ43アルミジョイントセット(固定・インナータイプ) TMEHジャパンΦ43アルミジョイントセット(固定・インナータイプ)TMEHジャパン
1,320税込1,452
1セット
3日以内出荷
任意の角度に固定することができます。
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン
699税込769
1個
翌々日出荷
アブソーバーAB30を取付ける際などに使用します。
セット内容A28-301A×1コ、A28-301B×1コ、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(アルマイト処理)シルバー質量(g)57
Φ19アルミジョイントセット TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセットTMEHジャパン
275税込303
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
アルミシートガイド(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパンアルミシートガイド(Φ28・Φ43共通)TMEHジャパン
2,630税込2,893
1本
翌々日出荷
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)704定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
Φ28アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ28アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
598税込658
1セット
3日以内出荷
角度付きジョイントAA-150との組合せで、パイプを曲げることなく傾斜の付いた棚を作ることができます。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)74
プラコン40 フラットローラー36ピッチ TMEHジャパンプラコン40 フラットローラー36ピッチTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1160ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)36
Φ19アルミジョイントセット(アウタータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(アウタータイプ)TMEHジャパン
303税込333
1セット
翌々日出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)25
Φ43アルミスロットアダプターセット TMEHジャパンΦ43アルミスロットアダプターセットTMEHジャパン
518税込570
1セット
3日以内出荷
Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。
セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)42
リフトアクションロック TMEHジャパンリフトアクションロックTMEHジャパン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
上下するアルミパイプを一定の位置で保持するパーツです。ワイヤーなどを使用して、シャックルを下に引っ張るとロックが解除できます。
材質アルミニウム/スチール質量(g)200耐荷重(N)200まで
セパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラーTMEHジャパン
7,620税込8,382
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)37~40ローラーピッチ(mm)45
40スクエア用ジョイントセット TMEHジャパン40スクエア用ジョイントセットTMEHジャパン
535税込589
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
AP2812H用インナーキャップ TMEHジャパンAP2812H用インナーキャップTMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)2適合パイプAP2812H
プラコン40 樽型ローラー36ピッチ TMEHジャパンプラコン40 樽型ローラー36ピッチTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1160ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)36
Φ19アルミジョイントセット(インナータイプ) TMEHジャパンΦ19アルミジョイントセット(インナータイプ)TMEHジャパン
316税込348
1セット
3日以内出荷
Φ19以外のアルミパイプラックシステムと連結する場合に使用します。
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)20
Φ19アルミパイプ TMEHジャパンΦ19アルミパイプTMEHジャパン
1,388税込1,527
1本
翌々日出荷
質量(g)800外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:85適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
4,380税込4,818
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム
セパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラーTMEHジャパン
7,620税込8,382
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)40ローラーピッチ(mm)45
セパレートプラコン 樽型ローラー TMEHジャパンセパレートプラコン 樽型ローラーTMEHジャパン
4,580税込5,038
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレンホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
アルミシートガイド TMEHジャパンアルミシートガイドTMEHジャパン
2,930税込3,223
1本
翌々日出荷
厚さ5mmの板物を取付けることができます。
材質アルミニウム質量(g)880定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパンセパレートプラコン フラットローラー アルミフレームTMEHジャパン
9,890税込10,879
1本
翌々日出荷
分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:630ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
シリンダーボス TMEHジャパンシリンダーボスTMEHジャパン
2,310税込2,541
1個
3日以内出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)シルバー質量(g)200
差込ウレタンキャスター TMEHジャパン差込ウレタンキャスターTMEHジャパン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ材質(車輪)ウレタン
プラスティックアウターキャップ アルミ TMEHジャパンプラスティックアウターキャップ アルミTMEHジャパン
110税込121
1個
4日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)8適合パイプAP2812J、AP2829J
Φ43アルミ丸パイプ TMEHジャパンΦ43アルミ丸パイプTMEHジャパン
4,970税込5,467
1本
翌々日出荷
質量(g)2788外径(Φmm)43定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:1230適合ジョイントアウタージョイントAA-401C、Φ43インナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
パネルガイド TMEHジャパンパネルガイドTMEHジャパン
2,650税込2,915
1本
翌々日出荷
板厚3~4mm程度のボード・パネルに使用してください。
材質PVC樹脂質量(g)1350定尺(m)3(※呼称寸法)
Φ19アルミスリーブ TMEHジャパンΦ19アルミスリーブTMEHジャパン
303税込333
1セット
3日以内出荷
Φ19アルミパイプを通し、外側にΦ28アルミパイプを連結することができます。
材質アルミニウム、ポリアセタール

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ