FA現場のお役立ち情報
1,334件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
アルミ滑車(V) TMEHジャパンアルミ滑車(V)TMEHジャパン
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質スチール/ローラー:アルミニウム
アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
平ゴム用金具カシメ 20mm幅用 TMEHジャパン平ゴム用金具カシメ 20mm幅用TMEHジャパン
106税込117
1個
当日出荷
先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
材質スチール質量(g)5
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
7,410税込8,151
1本
3日以内出荷
材質アルミニウム定尺(m)(呼び)4質量(g/m)520
ローラーコンベアキャップ TMEHジャパンローラーコンベアキャップTMEHジャパン
202税込222
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂質量(g)13
プラコンサポート40(ズレ防止タイプ) TMEHジャパンプラコンサポート40(ズレ防止タイプ)TMEHジャパン
639税込703
1個
3日以内出荷
Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
材質スチール表面三価クロムメッキ
セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用) TMEHジャパンセパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用)TMEHジャパン
27,000税込29,700
1本
3日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールピッチ(mm)22.5シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)(呼び)2強度(Nm)(10mmたわみ)1260質量(g/m)2900ローラー径(Φmm)20
セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
10,600税込11,660
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)55シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1250ローラー径(Φmm)49
セパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
5,820税込6,402
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34
セパレーションプラコン40(樽型ローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(樽型ローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
5,820税込6,402
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34
プラコン40(縁受けローラー) TMEHジャパンプラコン40(縁受けローラー)TMEHジャパン
9,480税込10,428
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1400ローラー径(Φmm)43
プラコン40(ガイド付きローラー) TMEHジャパンプラコン40(ガイド付きローラー)TMEHジャパン
9,480税込10,428
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1142ローラー径(Φmm)49
プラコン40(フラットローラー) TMEHジャパンプラコン40(フラットローラー)TMEHジャパン
5,610税込6,171
1本
30日以内出荷
ブラック(静電)ローラー径(Φmm)34ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール質量(g/m)1212強度(Nm)(10mmたわみ)1160
プラコン40(樽型ローラー) TMEHジャパンプラコン40(樽型ローラー)TMEHジャパン
5,610税込6,171
1本
30日以内出荷
ブラック(静電)ローラー径(Φmm)34ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール質量(g/m)1212強度(Nm)(10mmたわみ)1160
40スクエアアルミパイプ用アダプター TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用アダプターTMEHジャパン
323税込355
1個
翌々日出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付きTMEHジャパン
5,970税込6,567
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパンマウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)TMEHジャパン
1,988税込2,187
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパー用P型 アタッチメントTAKIGEN(タキゲン)
364税込400
1個
5日以内出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
ペダルロック TAKIGEN(タキゲン)ペダルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
マウントコーナープレート TMEHジャパンマウントコーナープレートTMEHジャパン
4,410税込4,851
1個
3日以内出荷
Φ125・Φ150キャスター用マウントコーナープレートです。
材質スチール、表面:三価クロムメッキ質量(g)1567
プラコンストッパー TMEHジャパンプラコンストッパーTMEHジャパン
2,130税込2,343
1個
3日以内出荷
プラコンストッパー(セパレーションプラコン用)です。
適合プラコン:GPR8545B/GPR8545HA材質ステンレス質量(g)155
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)エンプラ許容荷重(kN)2.94製品質量(g)620標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31058
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
1,909税込2,100
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(ゴム車)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン
1,698税込1,868
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン差込ESDキャスターΦ75TMEHジャパン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29車輪径(Φmm)75
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷
形状ブレーキ付き自在車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA偏心(mm)21
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
3,090税込3,399
1セットほか
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
プレートタイプキャスター125Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター125ΦTMEHジャパン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
Φ125ウレタン 自在車
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
直径42-450mmパイプスタンド エスコ直径42-450mmパイプスタンドエスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
質量(kg)12.8高さ調整範囲(mm)770/1240最大荷重(kg)500
ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 TMEHジャパンボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪TMEHジャパン
772税込849
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプボルト取付高(mm)68種類自在車輪最大荷重(N)30da偏心(mm)21
プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパンプレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付きTMEHジャパン
6,150税込6,765
1個
3日以内出荷
仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
差込キャスターΦ75ESD TMEHジャパン差込キャスターΦ75ESDTMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ESDゴム車輪径(Φmm)75(呼称)許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)
ボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパンボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付きTMEHジャパン
1,010税込1,111
1個
3日以内出荷
仕様ボルトタイプキャスター(Φ50エラストマー)車輪径(Φmm)50(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)68許容荷重(daN)30偏心(mm)21

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ