FA現場のお役立ち情報
1,333件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラコン40(縁受けローラー) TMEHジャパンプラコン40(縁受けローラー)TMEHジャパン
9,480税込10,428
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1400ローラー径(Φmm)43
プラコン40(ガイド付きローラー) TMEHジャパンプラコン40(ガイド付きローラー)TMEHジャパン
9,480税込10,428
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1142ローラー径(Φmm)49
プラコン40(フラットローラー) TMEHジャパンプラコン40(フラットローラー)TMEHジャパン
5,610税込6,171
1本
30日以内出荷
ブラック(静電)ローラー径(Φmm)34ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール質量(g/m)1212強度(Nm)(10mmたわみ)1160
プラコン40(樽型ローラー) TMEHジャパンプラコン40(樽型ローラー)TMEHジャパン
5,610税込6,171
1本
30日以内出荷
ブラック(静電)ローラー径(Φmm)34ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール質量(g/m)1212強度(Nm)(10mmたわみ)1160
40スクエアアルミパイプ用アダプター TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用アダプターTMEHジャパン
323税込355
1個
翌々日出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付きTMEHジャパン
5,970税込6,567
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
マウントコーナープレート TMEHジャパンマウントコーナープレートTMEHジャパン
4,410税込4,851
1個
3日以内出荷
Φ125・Φ150キャスター用マウントコーナープレートです。
材質スチール、表面:三価クロムメッキ質量(g)1567
プラコンストッパー TMEHジャパンプラコンストッパーTMEHジャパン
2,130税込2,343
1個
3日以内出荷
プラコンストッパー(セパレーションプラコン用)です。
適合プラコン:GPR8545B/GPR8545HA材質ステンレス質量(g)155
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)エンプラ許容荷重(kN)2.94製品質量(g)620標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31058
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
1,909税込2,100
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
815税込897
1個
3日以内出荷
差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)30偏心(mm)21
プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン
1,798税込1,978
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン差込ESDキャスターΦ75TMEHジャパン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29車輪径(Φmm)75
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
3,090税込3,399
1セットほか
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
プレートタイプキャスター125Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター125ΦTMEHジャパン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
Φ125ウレタン 自在車
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
直径42-450mmパイプスタンド エスコ直径42-450mmパイプスタンドエスコ
42,700税込46,970
1個
翌日出荷
質量(kg)12.8高さ調整範囲(mm)770/1240最大荷重(kg)500
ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 TMEHジャパンボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪TMEHジャパン
772税込849
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプボルト取付高(mm)68種類自在車輪最大荷重(N)30da偏心(mm)21
差込キャスターΦ75ESD TMEHジャパン差込キャスターΦ75ESDTMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ESDゴム車輪径(Φmm)75(呼称)許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)
ボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパンボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付きTMEHジャパン
1,010税込1,111
1個
3日以内出荷
仕様ボルトタイプキャスター(Φ50エラストマー)車輪径(Φmm)50(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)68許容荷重(daN)30偏心(mm)21
プリダン用パーツ TMEHジャパンプリダン用パーツTMEHジャパン
299税込329
1個
3日以内出荷
セット内容G-21A:2コ、ノブボルトHM0620:1コ、ナットTN06:1コ材質スチール質量(g)128
差込キャスターΦ75自在ESD TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在ESDTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴムタイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用双輪自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
パイプガイド(Φ34用 L60×W100) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ34用 L60×W100)TAKIGEN(タキゲン)
1,758税込1,934
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
微音キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)微音キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
プレス大型自在キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型自在キャスター(Ur車)TAKIGEN(タキゲン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)680材質(車輪)ウレタンゴム許容荷重(N)1170表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30055
スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L スペーシアスパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000Lスペーシア
6,898税込7,588
1本
当日出荷
スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。 コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番307-1570材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)2005全長(mm)2005質量(kg)2.4ピッチ(mm)30ホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)21.4
アルミニウムパイプ用差込キャスターPA504 TMEHジャパンアルミニウムパイプ用差込キャスターPA504TMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
3日以内出荷
タイププレーン車輪幅(mm)32取付高(mm)128プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45車輪4インチ
スプリングナット用六角ボルト TMEHジャパンスプリングナット用六角ボルトTMEHジャパン
47税込52
1個
3日以内出荷
適合スプリングナットSN408シルバーねじの呼びM8×15
スロットローラー TMEHジャパンスロットローラーTMEHジャパン
958税込1,054
1セット
3日以内出荷
セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
ドアレール TMEHジャパンドアレールTMEHジャパン
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)166
アルミ用シートガイド TMEHジャパンアルミ用シートガイドTMEHジャパン
2,388税込2,627
1本
翌々日出荷
質量(g)516定尺(m)(呼び)4
ESDプレート TMEHジャパンESDプレートTMEHジャパン
103税込113
1個
3日以内出荷
質量(g)0.2

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステムパーツ