その他ワゴン :「収納ワゴンキャスター付」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
900~1200未満(1)
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!
ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。
しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。
また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。
引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。
質量(kg)24
高さ(mm)1000
材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)560
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)130
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.13MB)
取扱説明書(0.63MB)
『ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。