絞り込み
耐荷重(kg/段)
- 1500
- 100(2)
- 300(1)
- 500(2)
- 1000(36)
- 2000(6)
ブランド
- 日本ファイリング(2)
有効内寸法・幅(mm)
- 2000以上(2)
外寸法・高さ(mm)
- 3000以上(2)
奥行(mm)
- ~1000(2)
- ~1500(2)
外寸法・奥行(mm)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(2)
800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満
棚段数
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
2・3・4・5
高さ(mm)
- 3000(2)
- 3500(2)
- 4000(2)
- 4500(2)
- 5000(2)
- 5500(2)
- 6000(2)
3000・3500・4000・4500・5000・5500・6000
色
ホワイト(2)
ホワイト
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
100(2)
300(1)
500(2)
1000(36)
1500
2000(6)

パレットラック1.5t用連結
日本ファイリング¥83,980~税込¥92,378~1台31日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
パレットラック1.5t用単体
日本ファイリング¥109,800~税込¥120,780~1台31日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500