絞り込み
耐荷重(kg/段)
- 1000(2)
ブランド
- 岡田工業(3)
有効内寸法・幅(mm)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(2)
外寸法・高さ(mm)
- 1000~1500未満(2)
奥行(mm)
- ~1500(3)
外寸法・奥行(mm)
- 1000~1500未満(3)
1000~1500未満
高さ(mm)
- 1270
- 115(1)
- 1000(1)
- 1050(1)
- 1150(1)
- 1200(2)
- 1250(1)
- 1350(1)
- 1400(1)
- 1450(1)
- 1550(1)
- 1570(1)
- 1770(2)
- 3000(6)
- 3500(6)
- 4000(6)
- 4500(6)
- 5000(6)
- 5500(6)
- 6000(6)
- 高さ(mm)をもっと見る
間口(mm)
- ~1500(2)
- ~2000(1)
~1500・~2000
色
レッド(3)
レッド
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
1000(2)

ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスラック
岡田工業¥34,980~税込¥38,478~1台21日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質/仕上スチール色レッド奥行(mm)1200表面処理強制乾燥塗装適合パレットサイズ1100×1400耐荷重(t)1外寸法・幅(mm)1650均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1550
ネスラックPL
岡田工業¥31,980税込¥35,1781台18日以内出荷従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。トラスコ品番166-0379材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装色レッド高さ(mm)1270奥行(mm)1200間口(mm)1350均等荷重(kg)1000支柱(mm)50×50積載段数(段)3(天地4)有効内寸法・間口(mm)1250有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200