パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
商品豆知識
ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
用途物流倉庫。工場
仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付
適合機種50mm角支柱
材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム
幅(mm)30
全長(mm)1470
質量(g)460
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチール
色SG/オレンジ
均等荷重(kg)3000(1台当たり)
積載段数(段)3
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチール
色SG/オレンジ
高さ(mm)1900
均等荷重(kg)2000(1台当たり)
積載段数(段)2
有効内寸法・高さ(mm)1490
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。