パレットラック :「倉庫 整理」の検索結果
パレットラックとは、資材、生産物などを収納保管する棚の中でも、重量物に適したものです。スペースや積載する荷物の形状に合わせて大きさや高さを選び、設置することができます。主にな素材は、粉体塗装や電着塗装されたスチール。柱とビームとの接合方式や構造の工夫によって、強度と耐久性、安全性を高めているのが特徴です。ラックの連結や段の変更、アクセサリーを使用できるものもあり、荷に適したレイアウトによって、機能性、作業効率を向上させます。
関連キーワード
商品豆知識
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール
色ライトグリーン
表面処理強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)1000
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。