パレットラック :「カン」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg/段)」から絞り込む
100(2)
500(1)
1000(3)
2000(3)
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応 トラスコ品番299-9960 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)11 ブラック 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)115 中央桁幅(mm)180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パレットのたわみと落下を防止するためのもので、通常1パレットあたり2本使用します。
材質スチール
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックとラックの支柱を連結するときに使用します。
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCT-8565専用の奥行が半分の追加棚です。 軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3928 材質アルミ 質量(kg)2.5 サイズハーフサイズ アズワン品番64-8659-62 外寸法・幅(mm)750 均等積載量(kg/段)100 外寸法・奥行(mm)287
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
ネオグレー 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(段調整)50 表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム) 外寸法・高さ(mm)4000 ビーム段数(段)3 段調整ピッチ(mm)50
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000
1台
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RCT-8565専用の追加棚です。 軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3927 材質アルミ 質量(kg)4 サイズフルサイズ アズワン品番64-8659-61 外寸法・幅(mm)750 均等積載量(kg/段)100 外寸法・奥行(mm)583
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 均等積載量(kg/段)1000
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。 最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。 中間棚は、軽量なアルミ製です。 棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に トラスコ品番206-3926 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール 質量(kg)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700 キャスター径(Φmm)150 アズワン品番64-8659-60 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)243 均等積載量(kg/段)500 外寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)595 有効内寸法・高さ(mm)1457 有効内寸法・幅(mm)780
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷