パレットカバー・アクセサリ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
用途屋外パレットの保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.18
色ブルー
ハトメ数8
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/5cm)480×360
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に
仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.11
高さ(mm)1200
タイプ底なしカバータイプ
耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。
カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.26
色シルバー/ブラック
ハトメ数無し
材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)
引裂強度(N)縦130N、横110
引張強度(N)縦650、横580
耐用年数(年)約3~4
天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。
本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。
カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.3
色白/シルバー
ハトメ数無し
材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)
引裂強度(N)縦137N、横137
引張強度(N)縦900、横900
耐用年数(年)約4~5
糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。
材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。
セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)
材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。